Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia V5, 60.60V55482RI1

Č. pol.: 207903
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
Číslo položky 207903
EAN/GTIN 4069739378503
Číslo výrobcu 60.60V55482RI1
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI60, radiálny držiak, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.60V55482RI1
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 104
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 160 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 3000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:2
  • Dĺžka konzoly (LPR): 128 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 76 mm
  • Veľkosť stopky: VDI60
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia V5
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: DIN 5482