Kombinéza s kapsami na kolenou, Bavlněné montérky, Stretch, Černomodrá, Velikost 76C46

Č. pol.: 20769-563-010 76C46
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 20769-563-010 76C46
EAN/GTIN 5711074935772
Číslo výrobcu 20769-563-010 76C46
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Obousměrný streč
  • Dvojité švy na nohavicích a v rozkroku
  • Nohavice mají ergonomický tvar.
  • Ramínka z látky, nastavitelná, s krátkou, pevnou gumou a plastovými sponami
  • Kapsy s kapsičkou na mobil a klopou se skrytým drukem
  • Pas je nastavitelný
  • poutka na opasek
  • poklopec se zipem
  • Přední kapsy
  • zadní kapsy
  • Kapsy na stehnech s přihrádkou na mobilní telefon, klopou a skrytými druky
  • Kapsy na metr, vyztužené tkaninou CORDURA®
  • Kolenní kapsy z odolného materiálu CORDURA® (500 D)
  • Jednoduché a individuální nastavení výšky kolenních kapes
  • Reflexní efekty
  • K tomuto modelu doporučujeme následující chrániče kolen: 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s typem kolenních chráničů SHORT nebo LONG podle normy EN 14404.
  • Délku kroku lze prodloužit o 3 cm rozepnutím červeného švu na vnitřní straně nohavice.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® – EN ISO 15797

Charakteristika:

  • Materiál: 97 % bavlna/3 % elastolefin
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Použití produktu: Pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: vhodné pro průmyslové praní

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka