Bezpečnostní ventil, mosaz, G 2, spouštěcí tlak 4, 4 bar

Č. pol.: 207464
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 207464
EAN/GTIN 4047322741507
Číslo výrobcu 207464
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní ventil, vysokovýkonné provedení, mosaz, provozní teplota -40 °C až 200 °C, G 2, SW 70, spouštěcí tlak 4, 4 bar. Pro stlačený vzduch a netoxické, nehořlavé plyny, volný odvod, proto nelze použít pro kapaliny, nevhodné pro vodní páru! Ventily jsou schváleny TÜV a mají číslo TÜV pro zkoušku komponentů.

Charakteristika:

  • A: 25,0 mm
  • H: 203,0 mm
  • do: 40,0 mm
  • OK: 70 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 2
  • Tlaková pružina: C-ocel
  • těsnicí materiál: FPM
  • Minimální spouštěcí tlak: 4,4 bar
  • Provozní tlak max: 26 bar
  • Provozní tlak minimální: 4 bar
  • Provozní teplota max.: 200 °C
  • Provozní teplota min.: -40 °C