Kombinéza s kapsami na kolenou Kombinace, Černá, Velikost M

Č. pol.: 20719-563-09 M
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
Číslo položky 20719-563-09 M
EAN/GTIN 5711074976584
Číslo výrobcu 20719-563-09 M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Obousměrný streč
  • Dvojité švy na pažích, ramenou, nohavicích a v rozkroku
  • Nohavice mají ergonomický tvar.
  • Stojáček
  • Zapínání na skryté patentky
  • náprsní kapsa s klopou
  • D-kroužek
  • Přední kapsy
  • Zásah na vnitřní straně na obou stranách
  • Kapsy na zadní straně s klopou a skrytými drukami
  • Poutko na kladivo, nastavitelné
  • Kapsy na stehnech s přihrádkou na mobilní telefon, klopou a skrytými druky
  • Kapsu na metr
  • Manžety s nastavitelným drukem
  • Kolenní kapsy
  • Jednoduché a individuální nastavení výšky kolenních kapes
  • Reflexní efekty
  • K tomuto modelu doporučujeme následující chrániče kolen: 00418-100, 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Délku kroku lze prodloužit o 3 cm rozepnutím červeného švu na vnitřní straně nohavice.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® – EN ISO 15797

Charakteristika:

  • Materiál: 97 % bavlna/3 % elastolefin
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Použití produktu: Pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: vhodné pro průmyslové praní