{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Master Steel | |
| ⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | H | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
| Počet zubov Z | 6 | |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
| Polomer rezania R1 | 1 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 44 mm | |
| minimálny ⌀ uvoľnenia stopky D5 | 15 mm | |
| maximálny ⌀ uvoľnenia stopky D6 | 15,8 mm | |
| Celková dĺžka L | 92 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Druh produktu | Torusová fréza |
| Číslo položky | 206333 16/1,0 | |
| EAN/GTIN | 4069515015011 | |
| Číslo výrobcu | 206333 16/1,0 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |