TK čelná torusová fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 6

Č. pol.: 206288 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h9 DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Titan
⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h9
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 15 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Rozmer ap max riadkov 0,4 mm
Programovací polomer 1 mm
Dĺžka britov Lc 3,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 28 mm
⌀ vôle D1 5,2 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Uhol nastavenia k 12,5 Stupeň
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 0,075 mm
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Čelná torusová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 206288 6
EAN/GTIN 4045197989512
Číslo výrobcu 206288 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Polomer rezania R1 = ±0,01 mm.
Špeciálna geometria čelných rezných hrán na riadkové frézovanie s veľmi vysokými rýchlosťami posuvu.

Použitie:

Na kopírovacie a riadkové frézovanie pri obrábaní titánu pri podmienkach HPC.
Vďaka špeciálnym stratégiám frézovania sú možné veľmi vysoké objemy obrábania.

Poznámka:

Následné brúsenie sa neodporúča.