{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
| Povrchová úprava | DLC | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Typ | W | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
| Počet zubov Z | 3 | |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
| Polomer rezania R1 | 0,5 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 36 mm | |
| ⌀ vôle D1 | 11 mm | |
| Celková dĺžka L | 83 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,07 mm | |
| Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,08 mm | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Farebný krúžok | žltá | |
| Druh produktu | Torusová fréza |
| Číslo položky | 206230 12/0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197860316 | |
| Číslo výrobcu | 206230 12/0,5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |