sťahovák 3-ramenný s nosníkom osz., výškovo nastaviteľné výsuvné nohy, do 500 mm šírka upínania, 540 mm hĺbka zovretia

Č. pol.: 206-3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 206-3
EAN/GTIN 4021176029646
Číslo výrobcu 206-3
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Ťažký 3-ramenný vyťahovací nástroj s oscilačnými a výškovo nastaviteľnými výsuvnými nožičkami sa používa na centrálny odťah veľkých ložísk, prevodov a kotúčov vo všetkých bežných veľkostiach pre obchod, dielňu a priemysel. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá je uložená na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Oscilačné nohy sťahováka sa prispôsobia každej montážnej situácii a vďaka nastaviteľnej hĺbke upnutia sa dajú použiť univerzálne. Tvar klepiet sa líši v závislosti od verzie. Konštrukcia s 3 ramenami zaručuje rovnomerné rozloženie zaťaženia, a teda mimoriadne bezpečné uchopenie ťahaného dielu.
  • Nastaviteľné nohy sťahováka na prispôsobenie hĺbky upnutia
  • Oscilačné nohy sťahováka ponúkajú široké možnosti nastavenia

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 572 mm
  • Celková šírka [palce]: 22 1/2
  • Celková hĺbka [mm]: 572 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 22 1/2
  • Celková výška [mm]: 430 mm
  • Celková výška [palec]: 16 15/16
  • Sektor: Pohonná technika, automobilový priemysel, úžitkové vozidlá, guľôčkové ložiská, elektrotechnika, priemysel, železnice, stavba lodí
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 27 mm
  • Veľkosť závitu: G 3/4 palca
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 19 3/4
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 1 1/2
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 500 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 540 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 21
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 4,5 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 3/16
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 30 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 1 3/16
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 22 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 7/8
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 58 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 2 1/4
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 19 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/4
  • max. krútiaci moment [Nm]: 320 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 236,03
  • max. Ťahová sila [kN]: 120kN
  • max. Ťahová sila [t]: 12t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 13.23
  • Obojstranné sťahovacie háky: nie
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Počet nastavení hĺbky upnutia: 3