3-ramenný sťahovák nábojov s výkyvnými, výškovo nastaviteľnými čeľusťami Extrakčné nohy, hydraulické vreteno, do 300 mm šírka upínania, 280 mm hĺbka zovretia

Č. pol.: 206-1-B
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 206-1-B
EAN/GTIN 4021176412448
Číslo výrobcu 206-1-B
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Ťažký 3-ramenný rybinový sťahovák s výkyvnými, výškovo nastaviteľnými sťahovacími nohami a mazacím hydraulickým vretenom sa používa na centrické sťahovanie veľkých, obzvlášť tesne priliehajúcich ložísk, ozubených kolies a kotúčov všetkých štandardných veľkostí pre remeslo, priemysel a dielne. Mazací hydraulický hriadeľ dosahuje priemernú trakčnú silu maximálne 12 t. to umožňuje uvoľnenie akéhokoľvek komponentu, ktorý sedí na hriadeli a je voľne prístupný zvonku. Mechanické vreteno sa môže použiť na ťahanie s ťahovou silou do 10 ton a/alebo tam, kde je obmedzený priestor. Oscilačné nohy sťahováka sa prispôsobia každej montážnej situácii a vďaka nastaviteľnej hĺbke upnutia sa dajú použiť univerzálne. Tvar klepiet sa líši v závislosti od verzie. Konštrukcia s 3 ramenami zaručuje rovnomerné rozloženie zaťaženia, a teda mimoriadne bezpečné uchopenie ťahaného dielu.
  • Nastaviteľné nohy sťahováka na prispôsobenie hĺbky upnutia
  • Oscilačné nohy sťahováka ponúkajú široké možnosti nastavenia

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 360 mm
  • Celková šírka [palce]: 14 3/16
  • Celková hĺbka [mm]: 360 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 14 3/16
  • Celková výška [mm]: 480 mm
  • Celková výška [palec]: 18 7/8
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, priemysel, železnice, stavba lodí
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 12 mm
  • Veľkosť závitu: G 3/4 palca
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 11 7/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 1 1/2
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 300 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 280 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 11 1/32
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 5 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 3/16
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 30 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 1 3/16
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 18 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 11/16
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 48 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 1 7/8
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 18 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/4
  • max. krútiaci moment [Nm]: 20 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 14,75
  • max. Ťahová sila [kN]: 120kN
  • max. Ťahová sila [t]: 12t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 13.23
  • Obojstranné sťahovacie háky: nie
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Hĺbka upnutia vonkajšie odsávanie A6 (hydraulické) [mm]: 230 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho vyťahovača A6 (hydraulického) [palce]: 9 1/16
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 14,75
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 300 mm
  • Počet nastavení hĺbky upnutia: 2

Vhodné výrobky