3-ramenný sťahovák na oká s oscilačným, výškovo nastaviteľným, hydraulickým ”sťahovákom”. Nohy sťahováka, upínacia šírka do 250 mm, upínacia hĺbka 220 mm.

Č. pol.: 206-02
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 206-02
EAN/GTIN 4021176029318
Číslo výrobcu 206-02
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Ťažký 3-ramenný vyťahovací nástroj s oscilačnými a výškovo nastaviteľnými výsuvnými nožičkami sa používa na centrálny odťah veľkých ložísk, prevodov a kotúčov vo všetkých bežných veľkostiach pre obchod, dielňu a priemysel. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá je uložená na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Oscilačné nohy sťahováka sa prispôsobia každej montážnej situácii a vďaka nastaviteľnej hĺbke upnutia sa dajú použiť univerzálne. Tvar klepiet sa líši v závislosti od verzie. Konštrukcia s 3 ramenami zaručuje rovnomerné rozloženie zaťaženia, a teda mimoriadne bezpečné uchopenie ťahaného dielu.
  • Nastaviteľné nohy sťahováka na prispôsobenie hĺbky upnutia
  • Oscilačné nohy sťahováka ponúkajú široké možnosti nastavenia

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 320 mm
  • Celková šírka [palce]: 12 5/8
  • Celková hĺbka [mm]: 320 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 12 5/8
  • Celková výška [mm]: 245 mm
  • Celková výška [palec]: 9 5/8
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 22 mm
  • Veľkosť závitu: G 1 1/8 palca
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 9 7/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 1 1/32
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 250 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 220 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 8 5/8
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 4 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 3/16
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 24 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 15/16
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 15 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 9/16
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 50 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 2
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 18 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/4
  • max. krútiaci moment [Nm]: 150 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 110,64
  • max. Ťahová sila [kN]: 70kN
  • max. Ťahová sila [t]: 5t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 5.51
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Počet nastavení hĺbky upnutia: 2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky