Zámečnické kladivo s grafitovou rukojetí SLS 500 g

Č. pol.: 205C.50SLS
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 205C.50SLS
EAN/GTIN 3662424029554
Číslo výrobcu 205C.50SLS
Číslo L L60130 10152
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodným pádům.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem205C.80SLS

Charakteristika:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • [kg]: 0,605