TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6

Č. pol.: 205556 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 5

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 13 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 42 mm
minimálny ⌀ uvoľnenia stopky D5 5,4 mm
maximálny ⌀ uvoľnenia stopky D6 5,8 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 205556 6
EAN/GTIN 4062406112110
Číslo výrobcu 205556 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S novým vrúbkovaným profilom, optimalizovaným na vyššie rýchlosti posuvy. Vylepšená ochrana rezných hrán vďaka miernemu zaobleniu hrán. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom.

Výhoda:

Geometria nástroja umožňuje uberať mimoriadne úzke stočené triesky, ktoré sú odvádzané pomocou plochých drážok. Vďaka tomu zostáva nástroj extrémne stabilný.
Je možný uhol zapustenia až do 10° vďaka veľkorysému čelnému uvoľneniu.

Použitie:

Na obrábanie nahrubo.

Poznámka:

Mimoriadne dlhé podbrúsenie na krku na obchádzanie rušivých kontúr.
S kónicky stúpajúcou svetlou výškou na zabezpečenie stability pri dlhom vyložení.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky