TK hrubovacia fréza GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10

Č. pol.: 205450 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 5

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Inox
⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 22 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 30 mm
⌀ vôle D1 9,3 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 205450 10
EAN/GTIN 4062406276096
Číslo výrobcu 205450 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S novým vrúbkovaným profilom, optimalizovaným na vyššie rýchlosti posuvy. Vylepšená ochrana rezných hrán vďaka miernemu zaobleniu hrán. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom. Počet rezných hrán prispôsobený výkonu a spoľahlivosti procesu.

Výhoda:

Geometria nástroja umožňuje uberať mimoriadne úzke stočené triesky, ktoré sú odvádzané pomocou plochých drážok. To znamená, že nástroj zostáva v jadre mimoriadne stabilný.

Použitie:

Na hrubovanie, mimoriadne vhodný na obrábanie plných drážok.

Odporúčanie:

Pre spoľahlivé procesy a prácu, najmä pre plné drážkovanie, použite držiaky nástrojov s 4 otvormi chladiaceho kanála.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Inox" Zobraziť všetky