Číselník, plochá koncovka, provedení ANSI/AGD, šperkové ložisko, 10 mm, 0,01 mm

Č. pol.: 2046A-11
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
Číslo položky 2046A-11
EAN/GTIN 4946368843179
Číslo výrobcu 2046A-11
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dial gauge, flat back, ANSI/AGD prevedenie
metrické dial meradlá AGD/ANSI s 9.52 mm (3/8″) hriadeľom

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 2046S-11
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digitálne/analógové: Analógový
  • E: 20
  • Upínacia stopka: 9,52 mm / 0,375″
  • Priebežná stupnica: Áno
  • Veľkosť / rozmery: 0,13 X 0,082 X 0,06 M
  • H MPE
    (reverzné rozpätie): 3
  • Rozsah merania: 10
  • Rozsah merania/otáčky: 1 mm
  • Merací nástavec: Karbidový hrot, závit: 4-48UNF
  • Meracia sila: 0,4-1,4
  • Meracia sila: 0,4-1,4
  • Model s diskom s mierkou: ±0-100
  • MPE > 2 1/2-10 otáčok: ±13 µm
  • MPE 1/10
    Rotácia: 5
  • MPE 1/2
    Rotácia: 9
  • MPE 1
    Rotácia: 10
  • MPE nad 1 1/2 otáčky: ±10 µm
  • MPE počas jednej otáčky: ±10 µm
  • R MPE
    (opakovateľnosť): ±3
  • Hodnota dielika stupnice: 0,01 mm
  • Typ: Norma ANSI/AGD
  • Palcové/metrické: Metrické

Vhodné výrobky