Brusné tělísko 52ZY 6x10-6x40 mm 88A 60 P5 V38Premium ocel

Č. pol.: 2039
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Leštiace teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2039
EAN/GTIN 9003170020398
Číslo výrobcu 2039
Číslo L L50140 2060
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky povrchu v ťažko prístupných oblastiach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odstraňovaní ostrapkov, zrážaní hran a lámaní hrán. Optimálna kombinácia rezného výkonu a dosahovanej kvality povrchu znamená, že najlepšie výsledky možno dosiahnuť na širokom rozsahu kvalít ocele.

Charakteristika:

  • Tvar: 52ZY BRÚSNY HROT VALCOVÝ
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 88A 60 P5 V38
  • Rozmery (D x D - S x D): 6 x 10 - 6 x 40 mm
  • Priemer nádoby: 6 mm
  • Hrúbka: 10 mm
  • Veľkosť zrna: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Poskytuje optimálnu rovnováhu medzi rezným výkonom a dosiahnuteľnou kvalitou povrchu
  • Vhodné najmä na ťažko prístupné miesta
  • Ideálne pre nelegované ocele vďaka keramickej väzbe s ružovým oxidom hlinitým

Použitie:

  • Na náročné práce s oceľou rôznej kvality, ako je odstraňovanie ostrín, zrážanie faziet a lámanie hrán.

Odporúčanie:

  • Zrnitosť 24 - 46 na hrubé brúsenie
  • Zrnitosť 60 - 90 na jemné brúsenie
  • Všimnite si rôzne stupne tvrdosti podľa špecifikácie:
    • O: pre vysokú agresivitu
    • P: univerzálne použitie
  • Dodržujte maximálnu pracovnú rýchlosť 50 m/s