Plášť, Bílá/červená, Velikost M

Č. pol.: 20354-442-06202 M
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
Číslo položky 20354-442-06202 M
EAN/GTIN 5711074857180
Číslo výrobcu 20354-442-06202 M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Zapínání na skryté patentky
  • Regulace pomocí druků na zápěstích
  • Kovové knoflíky
  • Štěrbiny po stranách
  • Vnitřní kapsa
  • Možnost použití jmenovek, HF čipů a UHF čipů
  • Barevné označení pro každou velikost
  • Produkt je vhodný pro průmyslové praní.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Charakteristika:

  • Materiál: 65 % polyester/35 % bavlna
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Použití produktu: Pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: ProWash®, vhodný pro průmyslové praní