Kšiltovka FOOD & CARE, Pánské, Bílá, Velikost L

Č. pol.: 20350-230-06 L
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
Číslo položky 20350-230-06 L
EAN/GTIN 5711074860500
Číslo výrobcu 20350-230-06 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pre priemyselné pranie do 60°C a sušenie v tunelovej finišer
  • regulácia veľkosti na zadnej strane hlavy
  • výrobok spĺňa zásady HACCP

Charakteristika:

  • Nastavenie veľkosti v zadnej časti hlavy
  • Zloženie tkaniny: 50% bavlna/50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 205 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť až na 2%.
  • Obvod hlavy: 59 cm / 23.25 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie