TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4

Č. pol.: 203212 4
Zľava
93,15 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
521 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0 / -0,02
  • Počet zubov Z: 6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ 0 / -0,02
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 11 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 70 HRC 0,018 mm
Farebný krúžok červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 203212 4
EAN/GTIN 4045197640772
Číslo výrobcu 203212 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 60 HRC
H
145
Oceľ < 65 HRC
H
100
Oceľ < 67 HRC
H
80
Oceľ < 70 HRC
H
75
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo 70:
špeciálny substrát z plného tvrdokovu s mimoriadne vysokou odolnosťou proti zlomeniu
a tiež vynikajúcou odolnosťou proti opotrebovaniu na optimálnu spoľahlivosť procesu. Novovyvinutý nanokryštálový High Tech povlak na frézovanie materiálov s tvrdosťou do 70 HRC. Vhodný najmä na nepretržité používanie pri výrobe nástrojov a foriem.
Veľkosť 2 − 5: Uhol skosenia α = 15°.
Tolerancia:
  • Menovitá veľkosť ⌀: DC ≤ veľ. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Menovitá veľkosť ⌀: DC od veľ. 16: 0 / −0,03 mm.

Použitie:

Vďaka špeciálnej tvrdej geometrii je ideálny na použitie do tvrdených materiálov s tvrdosťou od 60 HRC do 70 HRC.
Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach.
(Čelný rez len s malou hĺbkou rezu.)

Poznámka:

Na materiály > 65 HRC: ae = 0,02×D.