TK fréza GARANT Master Alu HPC HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 8

Č. pol.: 203209 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 5

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 40 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 48 mm
⌀ vôle D1 7,8 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,04 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 203209 8
EAN/GTIN 4062406565978
Číslo výrobcu 203209 8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
450
Hliník > 10 % si
N
400
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na dokončovacie operácie.
Špeciálna geometria pre optimálny odvod triesok.
Vysoká vnútorná stabilita a plynulý chod pri nerovnakom stúpaní.
Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky