{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
| Počet zubov Z | 7 | |
| Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
| Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,07×D | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Stratégia obrábania | TPC | |
| Dĺžka britov Lc | 30 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 35 mm | |
| ⌀ vôle D1 | 9,8 mm | |
| Celková dĺžka L | 80 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Počet rozdeľovač triesok | 1 | |
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
| Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
| Farebný krúžok | modrá | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 203106 10 | |
| EAN/GTIN | 4069515013239 | |
| Číslo výrobcu | 203106 10 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |