• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

TK fréza s deličmi triesok TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10

Č. pol.: 203083 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 5

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,06×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania TPC
Dĺžka britov Lc 30 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 35 mm
⌀ vôle D1 9,8 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Zaoblenie rohu rv 0,2 mm
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v titáne > 850 N/mm2 0,06 mm
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v Inconel® 0,05 mm
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 203083 10
EAN/GTIN 4045197609915
Číslo výrobcu 203083 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
180
Inconel
S
90
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná fréza špeciálne navrhnutá pre TPC na obrábanie superzliatin.
Zosilnené jadro.

Poznámka:

h max: Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.
ae max = 0,06×D na obrábanie TPC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka