{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Pro Uni | |
| ⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
| Povrchová úprava | TiSiN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
| Počet zubov Z | 4 | |
| Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
| Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Dĺžka britov Lc | 9 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 16 mm | |
| ⌀ vôle D1 | 4,8 mm | |
| Celková dĺžka L | 54 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
| Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 203063 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406569723 | |
| Číslo výrobcu | 203063 5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |