TK hrubovacia fréza MTC/TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10

Č. pol.: 202981 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania MTC; TPC
Dĺžka britov Lc 30 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 35 mm
⌀ vôle D1 9,2 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Zaoblenie rohu rv 0,2 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 60 HRC 0,025 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 60 HRC 0,03 mm
Farebný krúžok červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 202981 10
EAN/GTIN 4062406245474
Číslo výrobcu 202981 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
115
Oceľ < 1400 N/mm²
P
115
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
30
Oceľ < 65 HRC
H
25
Oceľ < 67 HRC
H
20
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Výrazné zníženie reznej sily vďaka 45° špirále.
Najmä v prípade stratégie trochoidálneho frézovania.

Použitie:

Špeciálne na použitie MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

Poznámka:

Pre materiály s tvrdosťou > 55 HRC odporúčame znížiť hĺbku rezu na ap= 0,25×D...0,5×D.