Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia VX4 nadväzujúci článok: (MNR) 223119, 40.65VX41809DW02IKC

Č. pol.: 202947
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
Číslo položky 202947
EAN/GTIN 4069739360539
Číslo výrobcu 40.65VX41809DW02IKC
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT65, axiálne uloženie, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.65VX41809DW02IKC
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 96
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 47 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 43 mm
  • Veľkosť stopky: BMT65
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX4
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat