1/4″ TORX Klíč s bitovou hlavicí T30

Č. pol.: 2025Z-28 T30
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2025Z-28 T30
EAN/GTIN 4991644010165
Číslo výrobcu 2025Z-28 T30
Číslo L L60050 9106
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 28 mm
  • Rozměr D2: 11,2 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • T30
  • Vnější torx
  • PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
  • Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel