{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | W | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
| Počet zubov Z | 3 | |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Dĺžka britov Lc | 60 mm | |
| Celková dĺžka L | 126 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 20 mm | |
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
| Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,085 mm | |
| Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,12 mm | |
| Farebný krúžok | žltá | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 202238 20 | |
| EAN/GTIN | 4067263238263 | |
| Číslo výrobcu | 202238 20 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |