Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, polygón ISO 26623 PSC 40, 60.40C4DNZHSD12

Č. pol.: 202057
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
Číslo položky 202057
EAN/GTIN 4069739357331
Číslo výrobcu 60.40C4DNZHSD12
Číslo L L31490 113294
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT40 DMG Mori, dvojitý radiálny držiak, vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.40C4DNZHSD12
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 91
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 12000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 124 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 80 mm
  • Veľkosť stopky: BMT40 DMG Mori
  • Veľkosť rozhrania: PSC 40
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: 2-flat