Chránič kolen COMPLETE, Unisex, Černá/světle šedá, Velikost ONE

Č. pol.: 20118-915-0988 ONE
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
Číslo položky 20118-915-0988 ONE
EAN/GTIN 5711074855575
Číslo výrobcu 20118-915-0988 ONE
Číslo L L01190 5992
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Kolenná podložka je certifikovaná na použitie KRÁTKO/DLHO spolu s výrobkami MASKOTA s dizajnom kolenného vrecka

Charakteristika:

  • Mäkká pena absorbujúca nárazy účinne chráni kolená
  • Ergonomický, asymetrický dizajn, ktorý sa prispôsobí tvaru kolena
  • Ochrana kolien špeciálne navrhnutá pre ľavé a pravé koleno
  • Flexibilný, pohodlný a ľahký materiál
  • Vhodné pre všetky odvetvia s pravidelnou kľačovou prácou
  • Certifikované spolu s VÝROBKAMI MASKOT s KRÁTKYM/DLHÝM vreckom na koleno v súlade s EN 14404
  • Rozmery 17 x 26 cm
  • Zloženie tkaniny: 100% polyuretánový
  • materiál gramáž / hustota tkaniny:

Norma:

EN 14404, Typ 2, úroveň výkonu 1

Poznámka:

  • Neumývajte
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie