Pár náhradních hrotů, rovných, d 3,2 mm

Č. pol.: 2011670
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Hrot

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2011670
EAN/GTIN 4010886877555
Číslo výrobcu 2011670
Číslo L L60160 4957
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rovné hroty černé, hroty a ozubený třmen pozinkované Ozubený třmen zabraňuje roztažení ramen kleští mimo přípustný pracovní rozsah Bezpečná práce je tak zajištěna i ve skrytých montážních polohách Vyměnitelný zajišťovací kolík Odjišťovací páka odolná proti skřípnutí se zapuštěnou rukojetí, izolovaná červeným ponorem Přesně opracované, kalené v oleji a temperované Náhradní pár hrotů k dispozici.

Charakteristika:

  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pozinkované
  • Ø hrotu: 3,2 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez