Dvojramenný sťahovák pre kolesá ventilátorov s výškovo nastaviteľným stredovým vretenom s príslušenstvom pre guľový kĺb. Nohy sťahováka, upínacia šírka do 200 mm, upínacia hĺbka 200 mm.

Č. pol.: 201-S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 201-S
EAN/GTIN 4021176026911
Číslo výrobcu 201-S
Číslo L L80010 200
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 2-ramenný sťahovák s oscilačnými a výškovo nastaviteľnými ťažnými nožičkami sa používa na odsávanie kolies ventilátora a lodných skrutiek vo všetkých bežných veľkostiach pre obchod, dielňu a priemysel. Vďaka obzvlášť štíhlemu dizajnu sa nohy sťahováka uchytia cez dve drážky a uchopia golier ventilátora. Oscilačné nohy sťahováka sa prispôsobia každej montážnej situácii a vďaka nastaviteľnej hĺbke upnutia sa dajú použiť univerzálne. Nohy sťahováka sa dajú tiež otáčať o 180° a môžu sa používať na oboch stranách, čo znamená, že sú k dispozícii rôzne veľkosti klepiet v závislosti od priestoru pod sťahovanou časťou.
  • Nastaviteľné nohy sťahováka na prispôsobenie hĺbky upnutia vďaka viacerým otvorom v nohách sťahováka
  • Oscilačné nohy sťahováka ponúkajú široké možnosti nastavenia

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 210 mm
  • Celková šírka [palce]: 8 1/4
  • Celková hĺbka [mm]: 30 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 1 3/16
  • Celková výška [mm]: 275 mm
  • Celková výška [palec]: 10 13/16
  • Sektor: Pohonná technika, motorové vozidlá, úžitkové vozidlá, stavebníctvo, technické remeslo, obchod, elektrotechnika, priemysel, železnice, stavba lodí, oceľové konštrukcie.
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 17 mm
  • Veľkosť závitu: M14 x 1,5
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 11 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 7 7/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 3/4
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 200 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 200 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 7 7/8
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 6 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 1/4
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 6 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 1/4
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 3,5 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 1/8
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 8,5 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 3/8
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 6 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 1/4
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 40 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 1 9/16
  • max. krútiaci moment [Nm]: 30 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 22.13
  • max. Ťahová sila [kN]: 15kN
  • max. Ťahová sila [t]: 1,5t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 1,65
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 40 mm
  • Počet nastavení hĺbky upnutia: 3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky