Hrdlový kalibr bez číselníkového měřidla 225-250 mm

Č. pol.: 201-110
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
Druh produktu Medzný strmeňový kaliber

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 201-110
EAN/GTIN 4946368051437
Číslo výrobcu 201-110
Číslo L L40010 1094
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Nastavitelná hrdla lze použít k rychlému a přesnému měření vnějších průměrů všech typů až do rozsahu 300 mm a nabízejí tyto výhody: velmi snadné vyhodnocení dobrého/ND. velká plochá kovadlinka z tvrdokovu. Zdvih kovadlinky 2 mm.

Charakteristika:

Rozsah měření: 225 - 250
Poznámky: Pro číselníkové měřidlo s hřídelí 8 mm
Měřicí síla: 12-18
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně ochranného krytu ruky nastavitelný doraz obrobku.

Vhodné výrobky