Zámečnické kladivo s grafitovou rukojetí SLS 26 mm

Č. pol.: 200C.26SLS
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 200C.26SLS
EAN/GTIN 3662424029509
Číslo výrobcu 200C.26SLS
Číslo L L60130 10475
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vybaven systémem SLS FACOM® pro zabránění náhodnému pádu
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lanka s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách
  • Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem

Charakteristika:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 0,370