Termovesta FOOD & CARE, Unisex, Bílá, Velikost XS

Č. pol.: 20065-318-06 XS
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
Číslo položky 20065-318-06 XS
EAN/GTIN 5711074862627
Číslo výrobcu 20065-318-06 XS
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie
  • Vodoodpudivý
  • Výrobok je kombináciou silnej tkaniny a strečovej tkaniny. Strečová tkanina je tam, kde je potrebná ďalšia voľnosť pohybu
  • Je možné použiť menovky, RF čip a UHF čip
  • Mierne skosený golier, ktorý sa zatvára v blízkosti krku a udržuje chlad von
  • Výrobok je v súlade so zásadami HACCP

Charakteristika:

  • Vodoodpudivý
  • Časti výrobku sú vyrobené zo strečovej tkaniny
  • Hrdlo lievika
  • Mierne skosený golier, ktorý sa zatvára v blízkosti krku a udržuje chlad von
  • Štrbiny na bokoch
  • Zapínanie so skrytými patentnými gombíkmi
  • Kovové spony
  • Je možné použiť menovky, RF čip a UHF čip
  • Farebné označenie pre každú veľkosť
  • Vhodné pre priemyselné pranie
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Prešívaná tkanina na meter. Môže sa zmenšiť až na 2%.
  • Obvod hrudníka: 88 cm / 34.5 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie