M36-B20 Merací prístroj s displejom 19-197 mm

Č. pol.: 2003201
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 2003201
EAN/GTIN 4059192074494
Číslo výrobcu 2003201
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Indikačný merací prístroj pre vnútorný a vonkajší priemer Multimar M36B-20
Rozsah použitia zvonka: 6,5 - 222 mm
Rozsah použitia vnútri: 20 - 197 mm
Rozsah balenia: Sada meracích prvkov JW-9, 2 upínacie prvky pre hriadeľ Ø 8 mm alebo .375″ na uchytenie meracích hodín a snímačov, návod na obsluhu, bez zobrazovacieho zariadenia