2-ramenný univerzálny sťahovák s hydraulickým vretenom, šírka upínania 15 mm až 650 mm, hĺbka zovretia 300 mm

Č. pol.: 20-40-H
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 20-40-H
EAN/GTIN 4021176732218
Číslo výrobcu 20-40-H
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzálny 2-ramenný sťahovák s hydraulickým vretenom je vhodný na demontáž obzvlášť tesne uložených ložísk, ozubených kolies a kotúčov s ťažnou silou do 20 t. Vďaka integrovanej mazacej hydraulike nie je potrebné žiadne externé čerpadlo. Ručne výsuvné rameno páky sa dá otáčať o 360°. V závislosti od veľkosti závitu umožňuje flexibilný pripojovací závit na vretene montáž mnohých sťahovacích nástrojov z ponuky KUKKO.
  • Skrutkové spojenie umožňuje jednoduché uvoľnenie a mimoriadne pevné utiahnutie hákov sťahováka pomocou šesťhranného kľúča
  • Možno použiť aj na excentrické komponenty vďaka voľne pohyblivým sťahovacím hákom, ktoré sa posúvajú po priečke

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: NFZ
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 15 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 25 9/16
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 9/16
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 650 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 300 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 11 13/16
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 200 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 710 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 7 7/8
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 27 15/16
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 0,00
  • max. Ťahová sila [kN]: 120kN
  • max. Ťahová sila [t]: 12t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 13.23
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 0,00
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 15 mm - 650 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 200 mm - 710 mm
  • Zdvih [mm]: 52