2-ramenný univerzálny vyťahovač, upínacia šírka do 120 mm, upínacia hĺbka 400 mm s predĺženými hákmi vyťahovača

Č. pol.: 20-10-4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 20-10-4
EAN/GTIN 4021176989650
Číslo výrobcu 20-10-4
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvojramenný univerzálny sťahovák s predĺženým sťahovacím hákom sa používa na demontáž hlboko uložených ložísk, ozubených kolies a kotúčov všetkých štandardných veľkostí pre obchod, dielňu a priemysel. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá je uložená na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Vybavený robustnými a nastaviteľnými štandardnými hákmi zabezpečuje univerzálny sťahovák mimoriadne bezpečnú, nedeštruktívnu demontáž pri vonkajšom aj vnútornom odstraňovaní.
  • Skrutkové spojenie umožňuje jednoduché uvoľnenie a mimoriadne pevné utiahnutie hákov sťahováka pomocou šesťhranného kľúča
  • Možno použiť aj na excentrické komponenty vďaka voľne pohyblivým sťahovacím hákom, ktoré sa posúvajú po priečke

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 172 mm
  • Celková šírka [palce]: 6 3/4
  • Celková výška [mm]: 183 mm
  • Celková výška [palec]: 7 3/16
  • Sektor: Technológia pohonu, motorové vozidlá, úžitkové vozidlá, priemysel
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 17 mm
  • Šírka naprieč plochami držiacimi šesťhran [mm]: 27 mm
  • Veľkosť závitu: M14 x 1,5
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 5
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 0
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 120 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 400 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 16
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 3 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 1/8
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 20,5 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 13/16
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 15,5 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 5/8
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 31 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 1 1/4
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 10 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/8
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 70 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 180 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 2 3/4
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 7 1/16
  • max. krútiaci moment [Nm]: 80 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 59,01
  • max. Ťahová sila [kN]: 45kN
  • max. Ťahová sila [t]: 4,5t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 4,96
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 59,01
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky