HEPA-14-filter

Č. pol.: 2.889-342.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.889-342.0
EAN/GTIN 4054278906485
Číslo výrobcu 2.889-342.0
Číslo L L00940 2351
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Spĺňa vysoké bezpečnostné normy v hygienicky citlivých oblastiach: Naše vysoko účinné HEPA-14-filter, certifikované podľa DIN EN 1822:2019, presvedčí o účinnosti separácie 99.995 percent, a tým odolá aj najmenším časticiam v rozsahu niekoľkých mikrometrov. Dokonca aj aerosóly, vírusy a baktérie sa spoľahlivo a takmer úplne absorbujú a neuvoľňujú sa späť do okolitého vzduchu.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 186 x 68 x 35 mm.
  • Počet: 1 kus
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,1 kg