sacia hadica, NT, DN 40, dĺžka 4 m, EL, klip 2.0, bajonet 2.0

Č. pol.: 2.889-141.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.889-141.0
EAN/GTIN 4054278256344
Číslo výrobcu 2.889-141.0
Číslo L L00950 180755
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Elektricky vodivý sacia hadica v menovitej veľkosti DN 40 je ideálny na použitie s mokrými/suchými vysávačmi Kärcher. 4-metrová hadica má bajonet 2.0-prípojka na strane zariadenia a svorku-2.0-prípojka na strane príslušenstva. Oba 2.0 pripojenia sú kompatibilné s prísavkami od 2017.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 510 x 440 x 120 mm.
  • prípojka na strane zariadenia**: Bajonet 2.0
  • prípojka na stránke príslušenstva*: Klip 2.0
  • Prevedenie: Elektricky vodivé
  • Hmotnosť: 0 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 1,1 kg
  • Dĺžka: 4 m
  • Množstvo: 1 kus
  • sacia hadica: Elektricky vodivé
  • Štandardný menovitý priemer: DN 40

Vhodné výrobky