Netkané filtračné vrecká, 5 x, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75

Č. pol.: 2.885-753.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.885-753.0
EAN/GTIN 4054278681948
Číslo výrobcu 2.885-753.0
Číslo L L00940 2238
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Certifikované podľa trieda prachu M, tieto netkané filtračné vrecká zaručujú účinnosť separácie 99.9 percent pre všetky 2-motorové vysávače na mokré/suché vysávanie od Kärcher pri vysávaní hrubých nečistôt a jemného prachu. Netkaná textília odolná voči roztrhnutiu zaisťuje mimoriadne vysokú plniacu kapacitu. Vhodné pre veľkosti kontajnerov od 65 do 75 litrov. Obsah balíka: 5 kusov.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 265 x 225 x 135 mm.
  • Počet: 5 kus
  • Hmotnosť: 1 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 1 kg