Tryska parného prúdu 40°, 045

Č. pol.: 2.885-046.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.885-046.0
EAN/GTIN 4039784354685
Číslo výrobcu 2.885-046.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Plochý prúd 50°, na čistenie a rozmrazovanie v parnej fáze – ako je rozmrazovanie piesku a štrku, odmrazovanie debniaceho materiálu, odmrazovanie vozidiel.

Charakteristika:

  • prípojný závit: hodinová predpoveď počasia M22 x 1.5
  • Veľkosť trysky: 45
  • hmotnosť vrátane balenia: 0 kg
  • Uhol: 40°