Popis:
Filter na čistenie vzduchu (HEPA 11-filter podľa normy EN 1882:1998) pre náš čistič vzduchu AF 100 je vybavený účinným antibakteriálnym strieborným povlakom na elimináciu baktérií a baktérií z vzduchu v miestnosti. Tiež zabraňuje ich rozšíreniu v miestnostiach a je ideálnou voľbou pre lekárov, ľudí s oslabeným imunitným systémom, ako je po operácii, a všeobecne počas chladného obdobia v kanceláriách. Ďalšie filter pre čističku vzduchu sú k dispozícii pre ďalšie špecifické požiadavky.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 524 x 259 x 60 mm.
- Funkcia: Voliteľné
- CADR plynné znečistenie ovzdušia: 304 m³/h.
- CADR PM 2.5: 720 m³/h.
- CCM plynné znečistenie ovzdušia: F4
- CCM PM 2.5: P4
- Hmotnosť: 1,1 kg
- hmotnosť vrátane balenia: 3,2 kg
- jednotka balenia: hodinová predpoveď počasia 2 kus
Výhoda:
Špeciálne vlastnosti pre bezpečnú redukciu baktérií a baktérií:- Skutočná technológia elektrostatického HEPA filtra (EN 1882:1998) pre najlepší výkon.
- Unikátny antibakteriálny strieborný povlak eliminuje baktérie a baktérie.
- Vynikajúce utesnenie filtra udržuje baktérie a baktérie v bezpečí.