Súprava filtrov TVOC riešenie

Č. pol.: 2.863-032.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.863-032.0
EAN/GTIN 6931043680178
Číslo výrobcu 2.863-032.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Čistička vzduchu TVOC-filter pre náš AF 100 sa používa najmä v čerstvo namaľovaných a novo zariadených izbách, pretože spoľahlivo odstraňuje škodlivé plyny z vzduchu v miestnosti. Patria sem formaldehydy, ktoré Federálna environmentálna agentúra klasifikuje v kategórii 1B „môže spôsobiť rakovinu“ a zvyčajne sa nachádzajú v plastoch, nábytku, podlahových krytinách, dezinfekčných prostriedkoch a textíliách. Okrem toho je tiež užitočný v kanceláriách vybavených nadpriemerným počtom kopírovacích strojov a tlačiarní. Pre ďalšie špeciálne požiadavky sú k dispozícii ďalšie filter zariadenia na čistenie vzduchu.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 524 x 259 x 60 mm.
  • Funkcia: Voliteľné
  • CADR plynné znečistenie ovzdušia: 340 m³/h.
  • CADR PM 2.5: 500 m³/h.
  • CCM plynné znečistenie ovzdušia: F4
  • Hmotnosť: 1,1 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 3,5 kg
  • jednotka balenia: hodinová predpoveď počasia 2 kus

Výhoda:

Špeciálne materiál pre priestory kontaminované prchavými organickými zlúčeninami:
  • Prírodné aktívne uhlie filtruje prchavé organické zlúčeniny zo vzduchu.
  • Vynikajúce utesnenie filtra tiež spoľahlivo zachováva formaldehyd.