Cyklónový predradený odlučovač CS 40 ME

Č. pol.: 2.863-026.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.863-026.0
EAN/GTIN 4054278234335
Číslo výrobcu 2.863-026.0
Číslo L L00940 2083
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Na staveniskách a v dielňach je cyklónový odlučovač CS 40 ME presvedčivý v aplikáciách jemného prachu, ako je brúsenie parkiet alebo kamenných podláh alebo v priemysle spracovania dreva. Vhodné pre všetky mokré/suché vysávače NT od Kärcher, toto vysoko účinné príslušenstvo je ideálnym riešením, keď sa hromadí veľké množstvo jemného prachu. Okrem cyklónového odlučovača obsahuje obsah dodávky 40-litrovú nádobu z nehrdzavejúcej ocele s 4 robustnými otočnými kolieskami kov, 2-metrovú spojovacia hadica (DN 40) a prestavovaciu súpravu pre sacie hadice DN 35.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 545 x 545 x 835 mm.
  • Hmotnosť: 8 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 8,3 kg
  • Množstvo: 1 kus

Výhoda:

Účinnosť separácie je viac ako 99 percent:
  • Bezprašná a neprerušovaná práca pri brúsení a iných aplikáciách s elektrickým náradím.
Veľká 40-litrová nádoba z nehrdzavejúcej ocele s 4 robustnými otočnými kolieskami kov:
  • Vynikajúca manévrovateľnosť na všetkých povrchoch, dlhá životnosť a jednoduché vyprázdňovanie kontajnerov.
Dva metre dlhé, elektricky vodivé sacia hadica (DN 40) na pripojenie k mokrému/suchému vysávaču:
  • Elektrická vodivosť sacej hadice zabraňuje riziku elektrostatického náboja.
Konverzná súprava pre sacie hadice DN 35 na pripojenie k zariadeniam na tvorbu prachu s nasávacími hadicami DN 35:
  • Sacie hadice (DN 35) sa ľahko stávajú pripojovacími hadicami medzi CS 40 ME a elektrickým náradím.