Kryt malý

Č. pol.: 2.855-232.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.855-232.0
EAN/GTIN 4054278905440
Číslo výrobcu 2.855-232.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Malé veko poskytuje spoľahlivú ochranu zodpovedajúcemu držiaku na odpadkové obaly. Možno ho pripevniť ku všetkým vozíkom FlexoMate s príslušným držiakom na odpadkové koše. Kryt na odpadky umožňuje všestranne hygienické čistenie. Veko možno uzamknúť príslušným kľúčom, čím sa zabráni neoprávnenému prístupu k odpadu.

Charakteristika:

  • Rozmery (D × Š × V): 508 x 260 x 26 mm
  • Uzamykateľné veko: Bezpečné uloženie čistiacich prostriedkov a nástrojov.
  • Atraktívny dizajn: Obsah odpadu nie je viditeľný pre ľudí na stavbe ani v okolí.
  • Objednávacia jednotka: PCE
  • Zvýšená hygiena: Odpad je bezpečne uzavretý a pri práci s vozíkom nemôže vypadnúť.
  • Zvýšená hygiena: Neuniká nepríjemný a škodlivý zápach.
  • Zvýšená hygiena: Vhodný aj do hygienicky citlivých priestorov, ako sú nemocnice alebo škôlky.
  • Robustná konštrukcia: Veko sa neohýba.
  • Robustná konštrukcia: Môže sa používať ako polica.
  • Robustná konštrukcia: Na veko možno počas práce umiestniť čistiace prostriedky.

Výhoda:

  • Zvýšená hygiena
  • Atraktívny dizajn
  • Uzamykateľné veko
  • Robustná konštrukcia