ABS zadné svetlo

Č. pol.: 2.853-029.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.853-029.0
EAN/GTIN 4066529062444
Číslo výrobcu 2.853-029.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Najvyššia možná bezpečnosť vďaka najlepšej možnej viditeľnosti: Zadné svetlo pre náš KM 100/120 R. zadné svetlo umožňuje, aby bol stroj ľahko vnímaný zozadu za všetkých svetelných podmienok a účinne tak chránil používateľa, chodcov a iných účastníkov cestnej premávky pred možnými rizikami.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 150 x 100 x 60 mm.
  • Inštalácia z výroby: 2 853-029,7
  • Hmotnosť: 0,2 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,4 kg