Ochranná strecha ABS

Č. pol.: 2.852-828.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 2.852-828.0
EAN/GTIN 4066529026026
Číslo výrobcu 2.852-828.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Veľmi stabilná konštrukcia ochrannej strechy pre náš zametač KM 100/120 R ponúka užívateľovi maximálnu ochranu pred padajúcimi predmetmi. Toto preventívne bezpečnostné opatrenie, ktoré prirodzene spĺňa zákonné požiadavky normy DIN EN 60335-2-72, sa odporúča najmä na čistenie vo výškových skladoch. S nasadenou ochrannou strechou sa celková výška vysávača zvyšuje na celkom 2 metrov.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1270 x 930 x 1755 mm.
  • Inštalácia z výroby: 2 852-828,7
  • Hmotnosť: 36,4 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 46,9 kg