Rozdeľovač, DN 35, plast, hadicová spona 2.0, prídavný bočný kužeľ

Č. pol.: 2.840-040.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.840-040.0
EAN/GTIN 4054278453811
Číslo výrobcu 2.840-040.0
Číslo L L00950 179738
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Plastové potrubie v DN 35 pre suché vysávače. Rozdeľovač je vhodný na použitie s nasávacími hadicami so svorkou-2.0-prípojka, ktoré sú zvyčajne kompatibilné s prísavkami od roku výroby 2017. Na strane príslušenstva je kužeľový konektor, ktorý možno použiť na pripojenie sacia rúra alebo sacích dýz.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 280 x 65 x 50 mm.
  • prípojka na strane príslušenstva: Kužeľ
  • prípojka to the sacia hadica*: Klip 2.0
  • Hmotnosť: 0,1 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,1 kg
  • Materiál: Plast
  • Množstvo: 1 kus
  • Štandardný menovitý priemer: DN 35