Kefkový nástavec R120

Č. pol.: 2.763-058.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 2.763-058.0
EAN/GTIN 4054278980874
Číslo výrobcu 2.763-058.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

S pracovnou šírkou 120 centimetrov umožňuje kefkový nástavec s 2 valcovými kefami v krátkom čase veľký výkon. Praktická preventívna funkcia šetrí jeden pracovný krok a kefu je možné vymeniť bez použitia náradia. Jeho bočné zástery sa automaticky prispôsobia povrchu, udržiavajú vodu pod kefkovým nástavcom na tejto trase a zabezpečujú tak optimálny prívod čistiaceho parku do sacieho nosníka, a to aj pri zatáčaní.

Charakteristika:

  • Počet kefiek: 2 kus
  • Pracovná šírka: 1200 mm
  • hmotnosť vrátane balenia: 166,8 kg

Vhodné výrobky