Kefkový nástavec D100

Č. pol.: 2.763-057.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 2.763-057.0
EAN/GTIN 4054278980867
Číslo výrobcu 2.763-057.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Kefkový nástavec s 2 kotúčovými kefkami sa boduje s praktickými a zmysluplnými detailmi. Je vybavený časovo úspornou kefou rýchlovýmenný systém a má tiež bočné zástery, ktoré sa automaticky prispôsobia povrchu, udržiavajú vodu pod kefkovým nástavcom týmto spôsobom a zabezpečujú tak optimálne zásobovanie čistiaceho vozového parku prísavkou, a to aj pri zatáčaní. Pracovná šírka 100 cm umožňuje aj veľké objemy v krátkom čase.

Charakteristika:

  • Počet kefiek: 2 kus
  • Pracovná šírka: 100 cm
  • hmotnosť vrátane balenia: 122,9 kg

Vhodné výrobky