Kefkový nástavec R55

Č. pol.: 2.763-052.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.763-052.0
EAN/GTIN 4054278957135
Číslo výrobcu 2.763-052.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Robustný a praktický valček kefkového nástavca R 55 je vyrobený z vysoko kvalitného a odolného hliník. Má pracovnú šírku 55 centimetrov a skladá sa z 2 valčekových kefiek. Integrovaná preventívna funkcia šetrí drahocenný čas v procese čistenia. Kompaktný dizajn kefového nástavca umožňuje aj podvozok regálov s nízkou vzdialenosťou od podlahy. Vďaka tichému prevádzkovému hluku je možné ho používať v oblastiach citlivých na hluk bez akýchkoľvek problémov – dokonca aj počas prevádzky. Integrované vychyľovacie valce chránia životné prostredie pred poškodením a zabezpečujú dlhodobé zachovanie výrobku. Farebne označené komponenty a pomôcka na zasunutie kefy tiež zabezpečujú jednoduchú obsluhu a údržbu.

Charakteristika:

  • Počet kefiek: 2 kus
  • Pracovná šírka: 550 mm
  • hmotnosť vrátane balenia: 23,1 kg
  • Výkon: 980 W
  • napätie: hodinová predpoveď počasia 24 V

Vhodné výrobky